Exécution:
Adhésif acrylique
Films adhésifs sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm
Très bonne résistance aux UV
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Caractéristique(s):
Adhésif acrylique// Adhésif acrylique
Film d'adhésif sans support// Film d'adhésif sans support
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate
Très bonne résistance aux UV// Très bonne résistance aux UV
Remarque(s):
Fixation, confection et montage de matériel publicitaire
Convient à la plupart des surfaces de matériaux comme le métal, la peinture, de nombreuses surfaces plastiques, le papier, le carton, le bois ou le verre.
Finition autocollante de mousses, photos, etc.
Pour le collage d'invitations, de présentoirs de table et de cartes