Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Risque minimal de saignement
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 38 mm
Faible dessèchement même en cas de faible humidité de l'air
Description:
Le Ruban déroulable à la volée retriturable 3M™ 906W est conçu pour le déroulage à la volée sur une coucheuse hors machine (OMC) dans les usines à papier.
Caractéristique(s):
Adhésif à forte adhérence et résistance élevée au cisaillement pour les applications d'épissure volante et de départ
Construction entièrement retriturable, il n'est donc pas nécessaire de retirer l'épissure des déchets : respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A
Répond aux exigences des réglementations relatives aux additifs alimentaires indirects, telles que décrites dans 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180.
Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C
Remarque(s):
Ruban adhésif double face pour le changement de rouleau à la volée ″zick-zack″ sur la machine à enduire. Le ruban adhésif a une force adhésive initiale élevée et une très bonne résistance au cisaillement.