Exécution:
Couleur du produit: Blanc cassé
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 295 mm
Description:
La mousse polyuréthane 4032, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.
Caractéristique(s):
Haute résistance au cisaillement sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée ; idéal pour le collage, la fixation et l'assemblage// La mousse durable est idéale pour les assemblages, les collages et les fixations en intérieur// Absorbe les forces
En mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec adhésif acrylique// Le support en mousse d'uréthane flexible à cellules ouvertes amortit et empêche les vibrations// Ruban adhésif en mousse pour des fixations durables en intérieur
Joints solides durables// La couleur blanche confère un aspect propre// Assure une bonne isolation.
Idéal pour le collage, la fixation et le montage// Ruban adhésif double face en mousse PU// Haute résistance à la température et au cisaillement sur les métaux et les plastiques.
La mousse amortit et empêche les vibrations// Mousse d'uréthane flexible à cellules ouvertes// Adhérence immédiate élevée
Conçu pour une utilisation en intérieur// Haute résistance à la température, au vieillissement et aux solvants// La structure à cellules ouvertes favorise le refroidissement des composants
Convient pour le PVC souple// Haute résistance à la traction et au cisaillement
Amortit les vibrations
Possibilités de conception étendues
Réduction des travaux de finition
Connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production
Remarque(s):
Pour l'intérieur
Convient parfaitement pour le collage de surfaces lisses (plastiques, verre, tôles et bois)
Pour coller des panneaux acoustiques sur les murs
Pour la fixation de distributeurs et de désodorisants d'air
Pour le montage de chemins de câbles sur les murs
Pour fixer des supports aux murs
Pour la mise en place de protections de bords