Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320, Jaune, 610 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7000115944
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000115944
EAN / GTIN 50051111075666
Réf. fabricant 7000115944

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Largeur totale: 610 mm

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm// Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm
Pour la combinaison de l'impression tramée et de l'impression en plein ton// Pour la combinaison de l'impression tramée et de l'impression en plein ton
moyennement souple// moyennement souple
Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression// Des tolérances d'épaisseur minimales permettent à l'imprimeur d'utiliser plusieurs densités de mousse lors d'un travail d'impression pour optimiser la qualité d'impression

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves