Exécution:
Utilisation en combinaison avec les disques en fibre 3M™ comme composant important du système sur les meuleuses d'angle
La version ″plat/flexible″ permet une grande adaptabilité aux pièces de forme libre, aux cylindres et au ponçage des transitions.
Pour renforcer le tranchant extrême des disques en fibre 3M™ Cubitron™ II
Résistance à la température significativement plus élevée et stabilité dimensionnelle supérieure à celle des plateaux de support conventionnels
Description:
Le plateau du disque fibre 3M™ est solide et conçu pour soutenir les disques fibres à double action (DA) de 127 mm sur les ponceuses à angle droit. Nos disques en caoutchouc dur fonctionnent bien avec plusieurs plaques frontales 3M. Ils optimisent les disques abrasifs en réduisant les vibrations et l'arrachement. Attachez-les solidement aux outils de meulage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*. * Vendu séparément
Caractéristique(s):
Soutient les disques fibre 3M™ à trou central de 127 x 22,23 mm de diamètre.
La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant
Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur
Conçu pour résister à l'arrachement pour une plus longue vie de l'abrasif
Compatible avec plusieurs plaques frontales 3M pour le ponçage et le meulage fin à épais
Remarque(s):
Utilisez-les avec plusieurs plaques frontales pour soutenir les disques fibres à double action de 127 mm sur les ponceuses à angle droit et optimiser les disques abrasifs
Tirez pleinement profit de chaque application de finition sur carrosserie automobile et de l'intégralité du process.