Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, vert, G3000NUV-GP

Réf.: 7000108315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000108315
EAN / GTIN 04046719316717
Réf. fabricant 7000108315

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Size: 53-62 cm
Design légèrement arrondi pour éviter que le casque ne s'accroche aux branches ou autres.
Les trous d'aération sont répartis sur une plus grande zone, offrant un flux d'air maximal et un confort accru.
L'intérieur du casque peut être tourné à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces restreints.

Description:

Le G3000NUV-GP est notre casque 3M™ vert équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à cliquet, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.

Caractéristique(s):

Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Orifices de ventilation répartis sur une grande surface qui offrent un débit maximal d'air pour un meilleur confort de l'utilisateur
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut

Remarque(s):

Construction, agriculture