Ensemble hygiénique 3M™ Bull's Eye I HY51GN

Réf.: 7000108176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000108176
EAN / GTIN 04046719416387
Réf. fabricant 7000108176
Article hors catalogue L01110 368

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Prolonge la durée de vie des cache-oreilles
Garantit un bon fonctionnement et une bonne hygiène
Ne portez pas un casque antibruit inconfortable.
Le paquet contient 2 cadres en mousse et 2 anneaux d'étanchéité.

Description:

Le kit d'hygiène contient des bagues d'étanchéité et des mousses de rechange pour un remplacement facile - pour une utilisation avec le casque antibruit 3M™ Bull's Eye™.

Caractéristique(s):

Prolonge la durée de vie des casques antibruit
Assure hygiène et bon fonctionnement
Changer les mousses réguliérement permet de garder un confort optimum
Le kit contient 2 mousses de rechange et 2 joints d'étanchéité

Remarque(s):

Keeps 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Earmuffs comfortable and hygienic