Cache-oreilles 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Réf.: 7000107747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000107747
EAN / GTIN 04046719382095
Réf. fabricant 7000107747

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Coussinets souples et larges réduisant la pression autour des oreilles et augmentant le confort.
Beaucoup d'espace à l'intérieur de la capsule pour minimiser l'accumulation de chaleur et l'humidité.
Grâce aux coussinets et aux inserts facilement remplaçables, les casques antibruit restent hygiéniques et propres.
P3EA Raccord de casque pour fixation de casque

Description:

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont nos protections auditives montées sur casque innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 26 dB. Leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité et leurs larges coussinets souples et confortables réduisent la pression autour des oreilles.

Caractéristique(s):

Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 26 dB
Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
Anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse
Grand espace à l'intérieur des coquilles qui aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
Coussinets souples et larges qui aident à réduire la pression autour des oreilles
Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
Modèle monté sur casque avec fixation P3EA
Pour les environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries

Remarque(s):

Adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie