Exécution:
Couleur du produit: Marron
Haute résistance au vieillissement
Longueur totale: 12 m
Très souple
Conforme RoHS
Description:
La gamme HSR Thermorétractable (en dévidoir) a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que: isolationd de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc. La gaine thermorétractable paroi mince est produite à partir de polyoléfine téticulée
Caractéristique(s):
Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour différentes applications industrielles
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des fils, des points de soudure, des bornes et des raccordements
Convient comme protection légère pour les faisceaux de câbles, pour l'identification et le regroupement des fils et pour l'emballage des composants.
Fabriqué en polyoléfine flexible
Résiste à des températures de -55 à 135 °C.
Sans halogène, conçu pour les applications 600 V
Remarque(s):
Pour l'isolation électrique et le marquage des connexions