Exécution:
Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial and military applications
Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Made of flexible polyolefin
Withstands temperatures of -67 to 275 degrees F (-55 to 135 degrees C)
Description:
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise.
Caractéristique(s):
Polyoléfine, paroi épaisse rigide
Avec adhésif
Protection de câble
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V
Sans halogène
Noir