3M™ NTW-H gaine thermorétractable en dévidoir 2:1 ø avant rétreint 6.4mm noire 50m

Réf.: 7000099037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000099037
    EAN / GTIN 08712403062173
    Réf. fabricant 7000099037

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Taux de rétrécissement : 2:1
    Longueur totale: 50 m
    Très flexible
    Résistant à la corrosion du cuivre

    Description:

    La gaine 3M™ NTW-H est une gaine thermorétractable élastomère très flexible, de hautes performances, de couleur noire.

    Caractéristique(s):

    Plage de température : -75°C - +150°C
    Taux de rétraction : 2:1
    Gamme de diamètres de 3.2 mm à 102.0 mm
    Très grande flexibilité
    Résistant à la corrosion du cuivre
    Grande flexibilité à basse température
    Bonne résistance chimique, très bonne résistance à l'essence
    Auto-extinguible
    Retardateur de flamme Décabromodiphényléther (DécaBDE) libre
    Matériau du tuyau : élastomère

    Remarque(s):

    Protection mécanique et électrique en cas de sollicitation accrue