3M™ gaine thermorétractable en dévidoir 3:1 ø avant rétreint 9.5mm noire 25m

Réf.: 7000098951
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000098951
EAN / GTIN 08712403034460
Réf. fabricant 7000098951
Article hors catalogue L01310 2075

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Taux de rétraction 2:1
Longueur totale : 25 m

Description:

Cette gaine 3M™ est une gaine thermorétractable réalisée à partir d`élastomère de couleur noire. Cette gaine possède de très hautes performances de résistance aux agents chimiques et garde ses excellentes propriétés de résistance mécanique et de flexibilité y compris après de longues périodes d`exposition à de hautes température.

Caractéristique(s):

Auto-extinguible
Matériau : fluoroélastomère