Exécution:
Couleur du produit : noir
Taux de rétrécissement : 4:1
longueur totale : 50 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La gaine 3M™ ETW 804 est recommandée pour les applications électriques, électroniques ou mécaniques exigeant une très bonne résistance aux contraintes de l`environnement, telles que connections et raccordements. Grâce à son rapport de rétreint de 4:1, elle couvre nombre d`applications comportant des écarts de diamètre importants.
Caractéristique(s):
Plage de température : -55°C - +125°C
Taux de rétraction : 4:1
Gamme de diamètres de 4.0 mm à 32.0 mm
Flexible
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Étanche selon la classe de protection IP-68
Revêtu d'adhésif
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible
Remarque(s):
Scellement et protection pour les connecteurs, les raccords et les dérivations
Protection mécanique et allègement
Protection des connecteurs et des dérivations contre l'humidité et autres influences environnementales