3M™ ETW-803 gaine thermorétractable avec adhésif 3:1 ø avant rétreint 24mm noire 25m

Réf.: 7000098869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000098869
EAN / GTIN 08712403018989
Réf. fabricant 7000098869
Article hors catalogue L01310 1436

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Taux de rétrécissement : 3:1
Longueur totale: 25 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre

Description:

La gaine 3M™ ETW-803 est recommandée pour les applications électriques, électroniques ou mécaniques. Grâce à son rapport de rétreint de 3:1, elle couvre nombre d`applications comportant des écarts de diamètre importants.

Caractéristique(s):

Plage de température : -55°C - +125°C
Taux de rétraction : 3:1
Plage de diamètres de 3.0 mm à 40.0 mm
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Etanche selon la classe de protection IP-68
Revêtu d'adhésif
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible

Remarque(s):

Scellement et protection pour les connecteurs, les raccords et les dérivations
Protection mécanique et décharge
Protection des connecteurs et des dérivations contre l'humidité et autres influences environnementales