Exécution:
Couleur du produit: Noir
Taux de rétrécissement : 3:1
Longueur totale: 50 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La gaine 3M™ ETW-803 est recommandée pour les applications électriques, électroniques ou mécaniques. Grâce à son rapport de rétreint de 3:1, elle couvre nombre d`applications comportant des écarts de diamètre importants.
Caractéristique(s):
Plage de température : -55°C - +125°C
Taux de rétraction : 3:1
Plage de diamètres de 3.0 mm à 40.0 mm
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Etanche selon la classe de protection IP-68
Revêtu d'adhésif
Matériau du tuyau : polyoléfine, flexible
Remarque(s):
Scellement et protection pour les connecteurs, les raccords et les dérivations
Protection mécanique et décharge
Protection des connecteurs et des dérivations contre l'humidité et autres influences environnementales