3M™ Kynar® gaine thermorétractable 2:1 ø avant rétreint 9.5mm transparente 1.22m

Réf.: 7000098858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 150 Pièces
  • Etapes de la commande : 150 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7000098858
EAN / GTIN 08712403502853
Réf. fabricant 7000098858
Article hors catalogue L01310 1897

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Taux de rétrécissement : 2:1
Longueur totale: 1220 mm
Extrêmement flexible
Résistant à la corrosion du cuivre

Description:

La gaine 3M™ Kynar® est une gaine thermorétractable réalisée à partir d`un matériau semi-rigide fluoré qui garde ses propriétés de résistance mécanique y compris à haute température.

Caractéristique(s):

Plage de température : -55°C - +175°C
Taux de rétraction : 2:1
Plage de diamètres de 1.3 mm à 51.0 mm
Très flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Très bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Résistant à l'attaque fongique
Retardateur de flamme Décabromodiphényléther (DécaBDE) libre
Matériau du tuyau : Polyvinylidene Fluoride

Remarque(s):

Isolation et protection contre les contraintes mécaniques à haute température
Protection contre les produits chimiques, les huiles hydrauliques et les solvants