Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Disponible en couleurs transparentes et différentes
Polyvalent pour les applications résilientes en permanence
Imprimable
Bonne adhérence instantanée, excellent pouvoir adhésif final
Description:
Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.
Caractéristique(s):
Transparence, visible et facilement détectable
Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.
Divers coloris disponibles.
La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Très bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants
Remarque(s):
Couvrir
Fixation
Décoration
Isoler
Usage d'étiquetage
Protéger
Épissure
Renforcer