Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 12 mm
Possibilités de conception étendues
Description:
Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.
Caractéristique(s):
Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface// Bonne adhésion sur la plupart des surfaces y compris les plastiques à basse énergie de surface
Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires// Elle adhère particulièrement bien sur des surfaces apolaires
Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants// Bonne résistance aux températures élevées et aux solvants
Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…// Pour affiches, objets d’affichage, plaques signalétiques, pièces en plastique, échantillons de cartes…
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux
Force adhésive initiale très élevée
Remarque(s):
Pour l'intérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.