Rubans d'emballage Scotch® 309

Réf.: 7000095599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 22 Pièces
  • Etapes de la commande : 22 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095599
EAN / GTIN 08021684390173
Réf. fabricant 7000095599

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
L'adhésif acrylique avec le support en polypropylène fournit un travail fiable et de haute qualité
Convient aux applications d'archivage grâce à sa résistance à la lumière UV sans jaunissement
Haute résistance aux arêtes et à l'arrachement
Excellente adhérence sur le papier de protection recyclé ou le panneau de fibres

Description:

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

Caractéristique(s):

Déroulement facile & silencieux// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Bonne adhésion instantanée// Déroulement à bruit réduit// Déroulement à bruit réduit
Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Fortes performances pour le stockage
Résistance élevée à la déchirure et à la fente// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.
Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger