Ruban d'emballage 3M™ 371, brun, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095475
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095475
EAN / GTIN 08021684153792
Réf. fabricant 7000095475
Article hors catalogue L01310 1505

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
La bande adhésive est résistante au pliage, à l'abrasion, à l'humidité et au frottement pour une adhérence durable
Le matériau de support s'adapte bien aux arêtes et aux surfaces rugueuses afin d'obtenir une bonne étanchéité.
Largeur totale: 50 mm
Disponible avec une impression personnalisée (consignes de sécurité, logos de marque)

Description:

Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif d'emballage polyvalent pour sceller simplement les boîtes légères.// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Adhésif haute résistance « thermofusible »// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres
Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité// Très bonne adhésion sur carton vierge et recyclé, facile à dérouler// Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger
Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg