Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 375E, Transparent, 50 mm x 100 m

Réf.: 7000095435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 864 Pièces
  • Etapes de la commande : 864 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095435
EAN / GTIN 08021684118654
Réf. fabricant 7000095435

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons avec un film polypropylène et un adhésif hot melt sans solvant (caoutchouc synthétique résine). Convient pour des cartons lourds. Epaisseur du support 50µ

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids lourd
Adhérence initiale et excellente adhérence au cisaillement sur les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Le film polypropylène Scotchpro TM résiste aux étirement liés aux rudes manipulations et absorbe les impacts liés aux chocs.
Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration// Haute résistance à l'humidité, à l'abrasion et à la fissuration
Absorbe les chocs// Absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Scellement de boîtes à haute teneur en matières recyclées