Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3739, Chocolat, 75 mm x 990 m

Réf.: 7000095394
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 144 Pièces
  • Etapes de la commande : 144 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095394
EAN / GTIN 08000280919391
Réf. fabricant 7000095394
Article hors catalogue L01310 1160

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Très bon pour l'emballage de produits surgelés
Longueur totale: 990 m
Largeur totale: 75 mm

Description:

Le ruban adhésif 3739 est un ruban de qualité pour la fermeture des cartons avec un film haute résistance bi-orienté polypropylène et un adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 35µ.

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids moyen à lourd
Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées sur les panneaux de fibres carton// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
Bonne tenue au froid// Utilisé pour la fermeture en une seule bande des caisses carton
Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Efficace à toutes les températures habituellement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage)// Sans PVC
Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs// Résiste aux fissures dues à une manipulation brutale et absorbe les chocs

Remarque(s):

Emballage de boîtes moyennes à lourdes
Emballage à ruban unique de boîtes en carton fibreux