Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 3705, Transparent, 50 mm x 660 m

Réf.: 7000095275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 216 Pièces
  • Etapes de la commande : 216 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095275
EAN / GTIN 08000280441458
Réf. fabricant 7000095275

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adapté à la congélation après application à température ambiante
Longueur totale: 660 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban 3705 est un ruban d'emballage de haute qualité avec film adhésif polypropylène bi-orienté à forte résistance et un adhésif caoutchouc naturel à très haute adhésion et tenue en cisaillement.

Caractéristique(s):

Bonne adhésion pour cartons de poids moyen à lourd
Pas de déchirure en cas de manutentions brutales. Absorbe les chocs.
Adhésif caoutchouc naturel. Epaisseur du support 50µ.
Recommandé pour la fermeture de cartons de poids élevé.

Remarque(s):

Ruban adhésif d'emballage pour cartons de poids moyen