Kit de gaines de liaison retractables a froid moyenne tension 3M™ QS200 94-AK 630-1, application jusqu'a 36kV. Pack 1 per case.

Réf.: 7000092335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000092335
EAN / GTIN 08021684573415
Réf. fabricant 7000092335

Description

Exécution:

Solution de connexion par rétraction à froid pour une étanchéité et une isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 36 kV.
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles

Description:

Le kit d'epissure pour jonction retractable a froid 3M™, moyenne tension, de la serie QS200, grace a son enveloppe moulee en silicone retractable a froid testee en usine, offre une solution facile et sécurisée pour la connexion du câble MT.

Caractéristique(s):

Solution pour les connexions rétractables à froid pour l'étanchéité et l'isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 36 kV
Pour une large gamme de sections de câbles

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop