Exécution:
Embout monobloc rétractable à froid avec contrôle de champ réfractif intégré
Embout résistant aux fuites et aux intempéries en caoutchouc silicone HTV
Construction mince
Pression de contact radiale permanente
Montage facile en retirant le filament de soutien
Description:
Le kit d'extrémité rétractable à froid QT 92-EN 3M™ convient à la terminaison de câbles à 3 conducteurs non blindés, blindés et à isolation polymère jusqu'à 6 kV (U_max).
Caractéristique(s):
Solution complète de rétraction à froid pour la terminaison de câbles à 3 conducteurs jusqu'à 6 kV (Umax)
Embout en caoutchouc silicone HTV résistant aux courants de fuite et aux intempéries
Pression radiale permanente
Aucun outil supplémentaire, comme un chalumeau de rétraction, n'est nécessaire.
La garniture d'extrémité contient tous les composants nécessaires au montage, mais pas de cosses.
3 embouts par garniture.