Exécution:
La garniture de connexion rétractable à froid permet l'étanchéité et l'isolation simples et sûres des connexions moyenne tension jusqu'à 24 kV.
Contrôle du champ électrique et cage de Faraday, tous deux intégrés dans le corps isolant
Testé à 100 % en usine
Aucun outil nécessaire pour l'installation
Convient à une large gamme de sections de câbles
Description:
Le kit d'épissure rétractable à froid moyenne tension 3M™ de la série QS2000 93-AP constitue une solution simple et fiable pour effectuer des raccords de câbles MT jusqu'à 24 kV grâce à son corps isolant moulé en silicone, rétractable à froid et 100 % testé en usine.
Caractéristique(s):
Solution de raccord par épissure rétractable à froid pour une étanchéité et une isolation aisées et fiables des raccords de câbles moyenne tension, jusqu'à 24 kV
Dispositif de contrôle du champ électrique et cage de Faraday préinstallés dans le corps isolant
Entièrement testé en l'usine
Adapté à une large gamme de sections de câbles