3M™ Kit De Terminaison Rétractable À Froid Moyenne Tension QT II 94-EB 64-2. Kit de trois phases.

Réf.: 7000092159
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 7000092159
    EAN / GTIN 08021684147395
    Réf. fabricant 7000092159

    Description

    Exécution:

    Embout monobloc rétractable à froid avec contrôle de champ réfractif intégré
    Embout résistant aux courants de fuite et aux intempéries en caoutchouc silicone HTV
    Design fin
    Pression radiale permanente
    Montage facile en retirant le filament de soutien

    Description:

    Le kit de terminaison rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT II constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid.

    Caractéristique(s):

    Rétractable à froid pour une terminaison simple et fiable des câbles moyenne tension, jusqu'à 36 kV
    Contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant
    Aucun outil requis pour l'installation
    Adapté à une large gamme de sections de câbles
    Kit à trois phases
    Aucun outil supplémentaire, tel que des torches thermorétractables, n'est requis.
    Le kit de capuchon d'extrémité contient tous les composants nécessaires à l'assemblage, mais pas de cosses de câble.
    3 embouts par jeu.