Combinaison de protection 3M™ 4520 taille 4XL

Réf.: 7000089644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur weiß / grün
Taille unisexe 4XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000089644
EAN / GTIN 04046719401192
Réf. fabricant 7000089644

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: 4XL
SMS multicouche souple et résistant (43 g/m²) pour une performance solide
Capuche en 3 parties, fermeture à glissière à double sens et rabat avec élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

Description:

Certifiée pour une protection de catégorie III, type 5/6, la combinaison 4520 offre un confort optimal grâce à son matériau non-tissé SMMMS très respirant. Elle protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses

Caractéristique(s):

La technologie du matériau très respirant non-tissé SMMMS permet de réduire le stress thermique causé par la chaleur coporelle et assure un grand confort toute la journée
Protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses
Capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
Poignets jersey pour un meilleur confort et capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de liberté de mouvements
Fermeture à glissière double curseur avec languette adhésive sur le rabat de protection
Traitement antistatique (EN 1149-5)
Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.

Remarque(s):

Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Travaux d'isolation
Activités physiquement éprouvantes
Nettoyage industriel facile
Entretien des machines
Ponçage & polissage
Fabrication de ciment