Respirateur 3M™ Aura™ 9432+

Réf.: 7000088836
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 120 Pièces
  • Etapes de la commande : 120 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Partikelfiltermaske

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000088836
    EAN / GTIN 04046719525843
    Réf. fabricant 7000088836
    Article hors catalogue L01110 636

    Description

    Exécution:

    Dernière technologie de filtre 3M™ Aura ™;Points de scellage sur le dessus du masque;Conception spéciale de la région nasale;Menton innovant;Conception en 3 parties avec barrette nasale réglable intégrée avec rembourrage et harnais élastique;Emballage individuel;Également disponible avec 3M™.
    Technologie innovante pour une résistance respiratoire à peine perceptible;Permet à la chaleur et à l'humidité respiratoires de s'échapper;Lors de l'expiration, les points de scellage minimisent le flux d'air à travers la partie supérieure du masque;S'adapte parfaitement à la forme du visage;Positionnement facile du masque sur le visage;Ne glisse pas;Reste indéformable;Hygiénique & pratique à emporter.
    Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque;Réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore le confort de port grâce à une faible exposition lors de l'expiration;Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires;Ajustement idéal;Sécurité grâce à un ajustement et une étanchéité idéaux;Le masque s'adapte aux mouvements de la bouche lors de la parole;Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation;Confort de port élevé;Prévient l'encrassement du masque avant son utilisation;Stockage et distribution faciles
    Sécurité grâce à un ajustement idéal et une assise étanche
    Compatibilité améliorée avec les lunettes/protections oculaires

    Description:

    Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9432+ présente notre conception à 3 panneaux pliables. Il est doté d'une barrette nasale intégrée avec métal détectable et d'élastiques sans agrafe. Présentant une couleur bleue vive très visible, ce masque est parfaitement adapté aux environnements de production alimentaire et pharmaceutique. Il apporte une protection respiratoire niveau FFP3 et comprend un panneau supérieur sculpté et embossé, visant à améliorer la compatibilité avec les lunettes, tout en réduisant la formation de buée. Il est livré sous emballage individuel hygiénique.

    Caractéristique(s):

    Couleur bleue vive très visible, visant à faciliter l'identification
    Aucune agrafe, ni petite pièce amovible, contribuant ainsi à réduire le risque de contamination
    Conception à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage lorsque vous discutez
    Soupape 3M™ Cool Flow™ réduisant l'accumulation de chaleur
    La faible résistance respiratoire du média filtrant Electret innovant de 3M améliore le confort pour des ports prolongés.
    La barrette nasale intégrée et ajustable avec métal détectable et la mousse nasale souple et rembourrée offrent un ajustement personnalisé et confortable, compatible avec une grande diversité de formes de visages.
    L'emballage individuel hygiénique assure une protection contre une éventuelle contamination
    Apporte une protection FFP3 (FNP 50) fiable et efficace contre les poussières fines et les brouillards
    Fabriqué au Royaume-Uni
    Soupape 3M™ Cool Flow™ : La Soupape Cool Flow réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable, même dans un environnement chaud et humide
    Niveau maximal d'utilisation : Jusqu'à 50 x la VME
    Permet à la chaleur et à l'humidité de respirer de s'échapper

    Remarque(s):

    Environnement de production alimentaire et pharmaceutique