Combinaison de protection 3M™ 50198XL blanc + bleu, TYPE 5/6, taille XL

Réf.: 7000085108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur weiß / blau
Taille unisexe XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000085108
EAN / GTIN 04046719599073
Réf. fabricant 7000085108
Article hors catalogue L01110 331

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Size: XL
Protection fiable grâce à la grande stabilité du matériau
Poignets tricotés et élastiques à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles

Description:

De type 5/6 cette combinaison de peinture légère et respirante apportera un niveau de protection optimal dans des environnement confinés

Caractéristique(s):

Matériau laminé à lavant et panneau dorsal respirant
Genouillères intégrées afin d'améliorer le confort et la protection de l'utilisateur lorsqu'il travaille à genoux
Poche extérieure
Poignets en jersey, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2-2:2002 sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Poche autocollante incluse avec chaque combinaison

Remarque(s):

Spécialement conçu pour les travaux en cabine de peinture avec des matériaux à base de solvants et d'eau (catégorie III, type 5/6).