Rouleau abrasif microfinishing film 3M™ 272L

Réf.: 7000084903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000084903
    EAN / GTIN 04046719426744
    Réf. fabricant 7000084903

    Description

    Exécution:

    Marquage de couleur
    Support de film à haute résistance à la traction
    Longueur totale: 275 m
    Liaison en résine synthétique intégrale
    Facile à utiliser

    Description:

    Le rouleau de microfinition 272L 3M™ est composé d’une résine en oxyde d’aluminium calibré au micron et encollée sur un endos en film en polyester de 5 mil. Notre disque film est composé d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

    Caractéristique(s):

    Endos polyester hautement résistant
    Résiste à l’encrassement
    Résistant à l’eau
    Utilisable à sec ou sous lubrification
    Coupe optimale du grain abrasif
    Répond aux besoins d’ébauche et de finition très poussée.

    Remarque(s):

    ‎Conçu pour le processus de finition des pièces industrielles cylindriques et de polissage de composantes moteur telles que les arbres à cames ou les vilebrequins