3M™ Rouleau Micro Abrasif 262L

Réf.: 7000082857
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000082857
    EAN / GTIN 05010027716544
    Réf. fabricant 7000082857

    Description

    Exécution:

    Support de film homogène de haute précision
    Manipulation facile pour l'utilisateur
    Longueur totale: 50 m
    Très bonne adhérence des grains
    Haute résistance à la déchirure

    Description:

    Le rouleau de film de microfinition 3M™ 372L est composé d’une résine en grains d’oxyde d’aluminium calibrés au micron, encollée sur un support film polyester de 3 ou de 5 mil. Nos rouleaux de film sont composés d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

    Caractéristique(s):

    Endos polyester hautement résistant
    Résiste à l’encrassement grâce à une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec
    Résistant à l’eau
    Liant en résine synthétique (étanche)

    Remarque(s):

    Convient aux applications de finition et au rodage sur surface plane