Coupe papier abrasif appliqué 3M™ Hookit™ 245

Réf.: 7000082537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082537
EAN / GTIN 05010027597686
Réf. fabricant 7000082537

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Système auto-agrippant 3M™ Hookit™ pour un changement rapide et facile de l'abrasif.
Possibilité de détacher et d'appliquer plusieurs fois sur le plateau de support
Le revêtement FreCut™ empêche un encrassement prématuré de la surface du grain.
Particulièrement adapté au ponçage de peintures acryliques, de résines synthétiques ou de peintures à l'huile

Description:

Support papier lourd poids E, fixation auto-agrippante Hookit™, grain oxyde d'aluminium, poudrage ouvert, construction double résine. Disponible en grains 40 à 150. Existe en diamètres 125, 150 et 203mm, et en perforation 3, 5, 6, 9, 15 trous ou plein.

Caractéristique(s):

Préconisé quand un enlèvement de matière important est recherché.
Forte résistance de l’abrasif et du support, même en utilisation sur machine.
Fixation Hookit™ qui permet de détacher et rattacher la coupe autant de fois que nécessaire.

Remarque(s):

Pour la préparation initiale et intermédiaire des surfaces