3M™ Disques Abrasifs Diamant Psa 6008J Blanc N20 20Mic 250mm

Réf.: 7000082317
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082317
EAN / GTIN 04054596135895
Réf. fabricant 7000082317

Description

Exécution:

Usinage des matériaux les plus durs
Liaison métallique du grain de diamant
Pas d'éclatement des grains
Ponçage de précision plan

Description:

3M ™ 6008J est un outil de meulage diamant flexible avec une couche de tissu polyester flexible et un support auto-adhésif (PSA). Peut être utilisé en conjonction avec les coussinets de support correspondants sur une variété de machines portatives. Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface, avec des performances de coupe élevées et une finition exceptionnelle en même temps.

Caractéristique(s):

Ponçage plan de précision
Durée de vie maximale
Support plan
Type de grain le plus dur

Remarque(s):

Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface pour les pièces en métal et en plastique.