Exécution:
Couleur du produit: Marron
Construction en lamelles
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 25 mm
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Description:
La brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un minéral d'oxyde d'aluminium et notre structure en toile non tissée unique de fibres synthétiques et de particules abrasives dans un matériau malléable en trois dimensions. Ces brosses offrent une finition lisse et polie.
Caractéristique(s):
Minéral d'oxyde d'aluminium qui élimine facilement les imperfections de surface, pour une coupe plus rapide
Fixation aisée d'une roue abrasive
Conception robuste pour une durée de vie plus longue de la brosse
Toile aérée résistante à la charge pour une finition homogène
Toile aérée qui épouse le substrat pour réduire les rayures
Finition uniforme
Exempt de métaux corrosifs
Performances de coupe élevées
Construction ouverte et flexible
Changement d'outil rapide sans l'utilisation d'un outil de changement
Travail souple et adaptable
Remarque(s):
Pour l'ébavurage, la rectification et la finition de nombreux substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux