Brosse combi abrasive 3M™ Roloc™+ CB-ZR, 63 x 32 mm, Grain 120

Réf.: 7000077906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077906
EAN / GTIN 54001895836607
Réf. fabricant 7000077906
Article hors catalogue L51710 574

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bordeaux
Combinaison de fibres Scotch-Brite™ non tissées et d'abrasifs
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 812.8 mm
Enlève les défauts de surface

Description:

Brosse combi sur tige (6mm), alterne lamelles nappe Scotch-Brite™ et toile abrasive poids X, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 60, 80, 120 et 180, existe en diamètres 75 et 100mm.

Caractéristique(s):

Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Combinaison de fibres non tissées Scotch-Brite™ et d'abrasifs
Non-tissé de fibres de nylon
Système de changement rapide Roloc™
Élimine les défauts de surface
Le non-tissé réduit la rugosité des stries de ponçage
Surface métallique pure
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Répartition uniforme des grains abrasifs
Profondeur de rugosité plus importante qu'avec un non-tissé pur
S'adapte à la forme de la pièce à usiner
Changement rapide d'outil sans utilisation d'un outil interchangeable

Remarque(s):

Ajustement d'un aspect de trait, par exemple après le traitement de la soudure
Finition
Matage de surfaces
Polissage
Blanchiment