Exécution:
Couleur du produit : blanc
Longueur totale : 10 m
Largeur totale : 15 mm
Description:
Les rubans de marquage de phase pré-imprimés 3M™ Temflex™ sont une gamme de 4 rubans de marquage électriques en PVC de 0,18 mm d'épaisseur pour l'identification de phase individuelle. Ce ruban offre d'excellentes propriétés d'isolation et de protection mécanique et est également retardateur de flamme.
Caractéristique(s):
Excellente résistance à l'abrasion, aux acides, aux bases, à la corrosion, à l'humidité et aux conditions climatiques changeantes (y compris la lumière du soleil).
Options disponibles : L1, L2, L3 ruban adhésif noir avec lettres blanches ou ruban adhésif blanc avec lettres noires, ruban adhésif blanc neutre avec lettres noires ou ruban adhésif bleu avec lettres blanches.
Approuvé UL510
Ignifugé
Quatre rubans adhésifs individuels pour l'identification spécifique des phases (L1, L2, L3 et neutre).
Remarque(s):
For specific L phase identification