Ruban aluminium 3M™ SJ8074, Argent, 80 mm x 525 mm

Réf.: 7000073409
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000073409
EAN / GTIN 04001895224904
Réf. fabricant 7000073409

Description

Exécution:

longueur totale : 525 mm
Largeur totale : 80 mm

Description:

Le complexage 3M™ SJ8074 est constitué de céramiques déposées sur une bande d'aluminium adhésive.

Caractéristique(s):

Utilisable avec tous les procédés de soudage à l'arc.
L'utilisation directe de procédés de soudage mécanisés et automatisés sans modification des composants pour minimiser les tolérances de soudure augmente la productivité et réduit les coûts.
Retouches réduites, c'est-à-dire moins de perte de métal d'apport, usinage plus rapide et meilleures conditions de travail.
Application facile et rapide grâce au support autocollant en aluminium, celui-ci est recouvert d'un film de protection.
Le procédé de soudage sans modification des composants pour minimiser les tolérances de soudure augmente la productivité et réduit les coûts
Economie de couches manuelles avec ponçage final ou joints.