Exécution:
Couleur du produit: Brun
Largeur totale: 500 mm
Description:
Le ruban 3M™ FAST-D est un ruban double-face imperméable à l’air, à l’humidité et à l’eau. Il possède une âme résistante et conformable et il adhère fortement sans primaire sur les surfaces difficiles à coller dans des conditions de températures variées.
Caractéristique(s):
Utilisable avec tous les procédés de soudage à l'arc.// flexible
L'utilisation directe de procédés de soudage mécanisés et automatisés sans modification des composants pour minimiser les tolérances de soudure augmente la productivité et réduit les coûts.// étanche aux clous
utilisable jusqu'à -18 ⁰C// Retouches réduites, c'est-à-dire moins de perte de matière à souder, usinage plus rapide et meilleures conditions de travail.
Application facile et rapide grâce au support autocollant en aluminium, celui-ci est recouvert d'un film de protection.// Jusqu'à 6 mois de résistance aux UV
Procédure de soudage sans modification des composants pour minimiser les tolérances de soudure augmente la productivité et réduit les coûts// Adhère aux matériaux de construction les plus courants sans utiliser d'apprêt
Économie de couches manuelles avec ponçage final ou joints