Scotch® Flocked Polyurethane Tape 8581

Réf.: 7000073301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000073301
EAN / GTIN 04046719340668
Réf. fabricant 7000073301

Description

Exécution:

Floqué avec du polyamide noir
Convient à la fabrication de pièces découpées grâce au papier de protection
Flocons : épaisseur 3.3 dtex (proportion de flocons libres < 5%)
Bande adhésive très souple
La résistance à l'abrasion du matériau floqué et du support en polyuréthane garantit une longue durée de vie dans des conditions difficiles.

Description:

Le ruban Scotch™ 8581 est un ruban en fibre polyuréthane assemblé avec des fibres en polyamide noir.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif très souple
La résistance à l'abrasion du matériau floqué et le support en polyuréthane garantissent une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Excellent ancrage des flocons de polyamide
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à sa couverture de protection
Combinaison unique de ruban adhésif en polyuréthane floqué de polyamide noir

Remarque(s):

Revêtement anti-rayures pour la protection de pièces dans les machines de pulvérisation de plastique
Sur les baguettes de butée des portes coulissantes et des fenêtres
Amortissement du bruit entre les pièces d'assemblage mobiles et immobiles
Utilisation polyvalente comme revêtement anti-rayures, antidérapant, pour amortir les bruits et les chocs ainsi que comme matériau d'étanchéité et de rembourrage