Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.
Caractéristique(s):
Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif blanc de 0,6 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme
Idéal pour les plastiques et les matériaux à faible consommation d'énergie (par ex. PE ou PP)
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Idéal pour les matériaux plastiques et les matériaux à faible énergie de surface tels que le PE ou le PP
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matières plastiques comme le PVC rigide, l'ABS, le verre acrylique/ PMMA, le polycarbonate et les matériaux à faible énergie comme le PE ou le PP.
Pour l'intérieur