Ruban mousse adhésif acrylique 3M™ VHB™ 4905P, Transparent, 1220 mm x 6 m, 0.5 mm

Réf.: 7000072247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072247
EAN / GTIN 04046719717767
Réf. fabricant 7000072247

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Fonctionnalités de conception avancées
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1220 mm
Réduire les coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4905 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 0.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

Caractéristique(s):

Hautement transparent// Hautement transparent
Possibilités de conception étendues// Possibilités de conception étendues
Retouches réduites// Retouches réduites
Connexions rapides et faciles// Connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production// Réduction des coûts de production
Idéal pour les connexions transparentes// Idéal pour les connexions transparentes
Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés.
Le matériau transparent est idéal pour relier des matériaux transparents// Le matériau transparent est idéal pour relier des matériaux transparents

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, la céramique et de nombreux plastiques.
assemblage de matériaux transparents tels que le verre, le polycarbonate, le verre acrylique (PMMA)
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes