Ruban mousse adhésif double face synthétique 4664P, Blanc, 310 mm x 66 m, 0.4 mm

Réf.: 7000072241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000072241
    EAN / GTIN 04001895053528
    Réf. fabricant 7000072241

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Force d'adhérence élevée
    Longueur totale: 66 m
    Largeur totale: 295 mm
    Très haute résistance aux solvants

    Description:

    Le Ruban Mousse Double Face 3M™ 4664 est un ruban mousse dense double face avec un adhésif acrylique. Très forte adhérence.

    Caractéristique(s):

    Ruban adhésif double face de 0,4 mm d'épaisseur en mousse à cellules fermées blanche avec adhésif acrylique// Ruban adhésif double face de 0,4 mm d'épaisseur en mousse à cellules fermées blanche avec adhésif acrylique.
    Haut pouvoir adhésif// Haut pouvoir adhésif
    Très haute résistance aux températures// Très haute résistance aux températures
    Excellente résistance au cisaillement// Excellente résistance au cisaillement
    Très haute résistance aux solvants// Très haute résistance aux solvants
    Excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux températures élevées// Excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux températures élevées
    Le pouvoir adhésif augmente considérablement au fil du temps// Le pouvoir adhésif augmente considérablement au fil du temps

    Remarque(s):

    Utilisable pour le montage de miroirs et le collage de plaques nominatives