Ruban mousse double face adhésif repositionnable 3M™ 4658F, Transparent, 600 mm x 25 m, 0.8 mm

Réf.: 7000072226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072226
EAN / GTIN 04001895923609
Réf. fabricant 7000072226

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Ruban adhésif double face repositionnable
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 600 mm
Assemblages rapides et faciles

Description:

Le ruban mousse acrylique 4658F d'épaisseur 0.8mm est un ruban repositionnable destiné à faire l'assemblage démontable des matières plastiques.

Caractéristique(s):

Assemblage de garniture en acier sur cadre métallique// Assemble l'acier inoxydable sur le métal
Excellente résistance à la température// Excellente résistance à la température
Enlèvement facile et sans trace// retrait propre, sans trace
Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)// Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)
Idéal pour les connexions à court terme sans laisser de traces

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Idéal pour une utilisation à court terme dans l'aménagement de foires et de magasins, dans le domaine des enseignes, des présentoirs et des supports publicitaires
Pour l'assemblage temporaire de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.