Ruban mousse adhésif acrylique 3M™ VHB™ 4655, Gris, 12 mm x 33 m, 1.6 mm

Réf.: 7000072216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072216
EAN / GTIN 04046719676378
Réf. fabricant 7000072216
Article hors catalogue L01310 875

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris fonçé
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage VHB™ 4655 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Excellente résistance à la température// Excellente résistance à la température
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,6 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées// L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,6 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
L'absorption de charge dynamique élevée réduit les vibrations et les chocs// idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture// excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture

Remarque(s):

À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux