Exécution:
Couleur du produit: Gris
Pour clichés photopolymères et caoutchouc
Tolérances d'épaisseur minimales
Largeur totale: 12 mm
Différentes forces de collage par rapport au cliché ou au cylindre/sleeve
Description:
Le Ruban pour fixation de plaque 3M™ Flexomount™ 411 est notre ruban gris de 0,38 mm d'épaisseur, doté d'un adhésif en caoutchouc souple.
Caractéristique(s):
Offre une excellente adhésion aux plaques photopolymères et en caoutchouc
Un organiseur de tiroir adaptable à tous les bureaux.
Spécialement formulé pour un retrait propre de la plaque et du cylindre d'impression
Une forte adhésion permet de réduire le soulèvement des bords de la plaque
Excellente résistance aux plastifiants
Bonne résistance au vieillissement
Excellente repositionnabilité
Haute résistance aux solvants
Support fiable
Remarque(s):
Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work