Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4951 F, Blanc, 1168 mm x 33 m

Réf.: 7000070335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000070335
    EAN / GTIN 04054596687172
    Réf. fabricant 7000070335

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : blanc
    Longueur totale : 33 m
    Largeur totale : 1168 mm

    Description:

    Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4951 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement. Son adhésif permet la pose à 0°C.

    Caractéristique(s):

    Création rapide et facile d'un assemblage permanent solide et durable
    Fixation quasiment invisible, assure des surfaces homogènes
    Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques conventionnelles (rivetage, soudage, vissage) ou les adhésifs liquides, convient aux applications transparentes.
    Résiste à des conditions d'expédition et de transport rudes
    Pas besoin de percer, de poncer, de visser, de souder, de traiter et de nettoyer ultérieurement.
    Etanchéité durable contre l'eau, l'humidité, etc.
    Adhésion immédiate et résistance à l'utilisation grâce à l'adhésif PSA.
    Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux