Exécution:
Imprimable par gravure laser
Faible effet de reprise élastique
Gravure résistante aux solvants
Résistant aux hautes températures
Réinscriptible par impression par transfert thermique
Description:
Le support d'étiquette pour impression laser 3M™ 7847 est un frontal acrylique noir/blanc et mat de 60 microns, doté d'un adhésif acrylique 350 permanent de 30 microns sur un protecteur en papier brun densifié 94 g/m2. Il est reconnu UL et accepté par la norme CSA.
Caractéristique(s):
Convient pour la gravure au laser
Très bonne résistance aux intempéries
Résiste à des températures de -40°C à +200°C, à court terme (jusqu'à 1h) jusqu'à +300°C
Reconnu par UL et CSA
Remarque(s):
Pour les applications exigeant une grande résistance aux températures élevées
Pour le collage sur des supports structurés, à haute et basse énergie
Pour le collage autour des coins, des bords et des formes
La gravure au laser permet une grande résistance aux intempéries et au vieillissement