Exécution:
Faible allongement de la bande grâce à un support robuste en tissu et en non-tissé polyester
Convient pour une utilisation sur différents matériaux, de l'acier inoxydable au laiton
Longueur totale: 3500 mm
Largeur totale: 100 mm
Structure non tissée ouverte - réduit l'encrassement et assure une plus longue durée de vie de l'abrasif
Description:
La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.
Caractéristique(s):
Conçues pour les applications à faible allongement, avec support en toile durable et canevas polyester
Permet une utilisation sur de nombreux substrats, de l’acier inoxydable au laiton
Large gamme de minéraux, de grains et de types de bandes pour s’adapter à différentes applications
Des fibres élastiques non tissées en nylon permettent une finition qui respecte la géométrie de la pièce à usiner
La toile, dotée d’une structure aérée, résiste à l’encrassement, pour une durée utile optimisée de l’abrasif
Remarque(s):
Pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage
Convient à une large gamme d’applications et de matériaux
S’utilise sur acier, acier inoxydable, carbone, titane et alliages de nickel
Diverses applications également sur le bois et les plastiques