3M™ WMD 16/8 Traversée de mur rétractable à chaud, noir, diamètre de tube 8 - 16 mm

Réf.: 7000063502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7000063502
EAN / GTIN 04001895591150
Réf. fabricant 7000063502

Description

Exécution:

Insertion étanche et gazeuse de câbles et de tuyaux dans les bâtiments
Peut être installé en tant que traversée de réserve
Longueur totale: 700 mm
Revêtement de la surface ondulée avec un liant spécial
Une fois fermé, un joint d'eau permanent est obtenu

Description:

Traversée de mur thermorétractable pour des entrées de câbles durablement étanches au gaz et à l'eau dans le bâtiment.

Caractéristique(s):

Introduction étanche au gaz et à l'eau de câbles et de tuyaux dans les bâtiments
Montage possible comme passage de réserve
Les câbles ou les tuyaux peuvent être insérés ultérieurement
Revêtement de la surface ondulée avec un agent adhésif spécial
Lors de la fermeture, une étanchéité à l'eau permanente est obtenue.

Remarque(s):

Pour l'introduction étanche au gaz et à l'eau de câbles et de tuyaux dans les bâtiments.